Hager - Té et croix camelea pour LFS40060 RAL 9010 blanc paloma - R25669010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 40 mm 
- largeur - 60 mm 
- couleur - blanc 
- matériau - acier 
- traitement de la surface - revêtu 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4012740284202
Réf. Sonepar
00011028420
Réf. Fournisseur
R25669010
Marque
Hager
hauteur:
40 mm
largeur:
60 mm
couleur:
blanc
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtu
hauteur sortante:
40 mm
largeur sortante:
60 mm
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
modèle:
capot moulé
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP30
température d'utilisation:
-5...90 °C
Les Atouts de l'article:
Les goulottes en acier LFS sont la solution idéale pour distribuer les courants forts et faibles dans les locaux demandant une protection mécanique accrue
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


