Hager - Té et croix lifea pour LF/FB60230 RAL 9016 Pure - LF6023089016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 61 mm
largeur - 230 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740012676
Réf. Sonepar
05083001267
Réf. Fournisseur
LF6023089016
Marque
Hager
hauteur:
61 mm
largeur:
230 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
hauteur sortante:
60 mm
largeur sortante:
230 mm
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
modèle:
capot moulé
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9016
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




