Hager - Té et croix lifea pour LF20035/36 RAL 8014 marron - LFF2003588014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 20 mm 
- largeur - 33 mm 
- couleur - marron 
- matériau - plastique 
- traitement de la surface - non traité 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4012740022347
Réf. Sonepar
05083002234
Réf. Fournisseur
LFF2003588014
Marque
Hager
hauteur:
20 mm
largeur:
33 mm
couleur:
marron
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
hauteur sortante:
20 mm
largeur sortante:
33 mm
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
modèle:
capot moulé
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
8014
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP30
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




