Hager - Té et croix lifea pour LF40090/91 RAL 9016 Pure - LF4009089016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Té et croix lifea pour LF40090/91 RAL 9016 Pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 90 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740012188

Réf. Sonepar

05083001218

Réf. Fournisseur

LF4009089016

Réf. Commerciale

Hager

hauteur:

40 mm

largeur:

90 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

hauteur sortante:

40 mm

largeur sortante:

90 mm

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

modèle:

capot moulé

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

Té et croix lifea pour LF40090/91 RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.