Hager - Té et croix lifea pour LF60060 RAL 7030 gris - LF6006087030

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 57 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740021685

Réf. Sonepar

05083002168

Réf. Fournisseur

LF6006087030

Marque

Hager

hauteur:

60 mm

largeur:

57 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

hauteur sortante:

60 mm

largeur sortante:

57 mm

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

modèle:

capot moulé

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

7030

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

Té et croix lifea pour LF60060 RAL 7030 gris

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.