Hager - Télécommande 4 Boutons poussoir KNX radio ETS / EASY / quicklink - TU404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. d'appareils contrôlables - 50
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
avec affichage - Non
auto-apprentissage - Non
unidirectionnel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAPTEUR TEBIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250616014046
Réf. Sonepar
00010601404
Réf. Fournisseur
TU404
Marque
Hager
nombre max. d'appareils contrôlables:
50
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
avec affichage:
Non
auto-apprentissage:
Non
unidirectionnel:
Oui
préprogrammé:
Non
sans fil:
Oui
fréquence de signal:
863...863 MHz
hauteur:
83 mm
largeur:
46.5 mm
profondeur:
15.8 mm
bidirectionnel:
Oui
Les Atouts de la gamme:
La gamme de capteurs KNX regroupe tous les produits KNX qui permettent d’envoyer des commandes sur le bus KNX.
On retrouve donc dans cette gamme les produits suivants :
- Boutons poussoirs KNX
- Détecteurs de mouvement et de présence KNX
- Contacts d’ouverture KNX
- Projecteur à détection intégrée KNX
- Interrupteurs crépusculaires KNX
- Horloges modulaires KNX
- Modules d’entrées KNX
- Télécommandes radio KNX
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



