fin de vie

Hager - Télécommande 8 fonctions alarme et confort - RLF003X

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Télécommande 8 fonctions alarme et confort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • panneau d'extension - Non

  • hauteur - 83 mm

  • largeur - 46.5 mm

  • profondeur - 15.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599430039546

Réf. Sonepar

05083003954

Réf. Fournisseur

RLF003X

Réf. Commerciale

Hager

panneau d'extension:

Non

hauteur:

83 mm

largeur:

46.5 mm

profondeur:

15.8 mm

Télécommande 4 touches, 8 fonctions alarme et confort

Les Atouts de la gamme:

L’alarme logisty alma radio et 100% connectée : votre atout sécurité. Une offre complète pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Une visualisation instantanée des lieux grâce aux caméras et détecteurs à prise d’images. Une détection extérieure pour alerter avant-même l’effraction. Une installation simple et facile guidée pas à pas, depuis l’application. Des offres packagées pour plus de simplicité.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.