fin de vie

Hager - Télérupteur 2O+2F 24V - EPN528

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612369461

Réf. Sonepar

00010236946

Réf. Fournisseur

EPN528

Marque

Hager

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

35

profondeur d'encastrement:

63 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

12...12 V

type de tension de commande 2:

DC

fréquence de tension de commande 2:

50...60 Hz

tension d’alimentation:

250...400 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1800 W

charge max. de lampe fluorescente:

800 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1600 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

900 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

commande manuelle:

Oui

Télérupteur 2O+2F 24V

Les Atouts de l'article:

Les télérupteurs permettent la commande de circuits d'éclairage dans l'habitat, les locaux professionnels et les immeubles tertiaires. Avec commande manuelle

Les Atouts de la gamme:

Les télérupteurs sont destinés à la commande de circuits d’éclairage dans l’habitat, les locaux professionnels et les immeubles tertiaires.

Les produits de la gamme EPN5xx sont conçus pour recevoir un ou plusieurs auxiliaires en accessoire.

Les télérupteurs électroniques sont appréciés pour leur silence de fonctionnement et leur courant de repos élevé 100Ma.

Raccordement SanVis + passage de barre

Certifié selon la EN 60669-1 et EN 60669-2
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.