Hager - Télérupteur 3F+1O 230V - EPN546

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TELERUPTEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250612369430
Réf. Sonepar
00010236943
Réf. Fournisseur
EPN546
Marque
Hager
fonction:
commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
35
profondeur d'encastrement:
63 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
230...230 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
110...110 V
type de tension de commande 2:
DC
fréquence de tension de commande 2:
50...60 Hz
tension d’alimentation:
250...400 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
1800 W
charge max. de lampe fluorescente:
800 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1600 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
900 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
commande manuelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les télérupteurs permettent la commande de circuits d'éclairage dans l'habitat, les locaux professionnels et les immeubles tertiaires. Avec commande manuelle
Les Atouts de la gamme:
Les télérupteurs sont destinés à la commande de circuits d’éclairage dans l’habitat, les locaux professionnels et les immeubles tertiaires.
Les produits de la gamme EPN5xx sont conçus pour recevoir un ou plusieurs auxiliaires en accessoire.
Les télérupteurs électroniques sont appréciés pour leur silence de fonctionnement et leur courant de repos élevé 100Ma.
Raccordement SanVis + passage de barre
Certifié selon la EN 60669-1 et EN 60669-2
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




