Hager - Télévariateur Universel 1 module 300W Confort - EVN012

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • composition - mécanisme seul

  • type de charge - universel

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3250617573924

Réf. Sonepar

05083757392

Réf. Fournisseur

EVN012

Réf. Commerciale

Hager

type de commande:

bouton pousse et tourne

composition:

mécanisme seul

type de charge:

universel

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur:

gris

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

fixation avec vis

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

195.5...253 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

0...300 W

puissance nominale de charge inductive:

0...300 VA

puissance nominale de charge capacitive:

0...300 VA

puissance max. de commutation LED:

60 W

consommation d'énergie:

0.2 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

1.5...6 mm²

largeur d'appareil:

17.5 mm

hauteur d'appareil:

90 mm

profondeur d'appareil:

65 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Télévariateur Universel Confort 300W, 1 modules, compatible charge incand, Halo. BT /TBT, fluo-compacte dim. avec alim intégrée, LED BT dim. et TBT avec transfo. Apprentissage auto. Fonctions confort extinction progressive et veilleuse.

Les Atouts de l'article:

La variation autorise jusqu'à 10% d'économies d'énergie par une intensité lumineuse réglée en fonction des besoins. Les télévariateurs EVN permettent l'utilisation de tout type de lampes, y compris les lampes à économie d'énergie.

Les Atouts de la gamme:

Une offre complète, parfaite pour la rénovation de réseaux d’éclairage !

Hager, une offre de télévariateur complète permettant de gérer depuis le tableau électrique les réseaux d’éclairage variables dans de nombreuses technologies :
  • 230V
  • 1-10V
Disponibles en plusieurs niveaux de puissance :
  • 300W
  • 500W
  • 1000W
Compatibles avec de nombreuses sources d’éclairage :
  • Incandescence
  • Halogène
  • Flucompacte dimmable
  • Led dimmable

Les télévariateurs Hager sont pilotables via des boutons poussoirs.
L’offre de télévariateurs traditionnels vient en complément des passerelles de gestion d’éclairage DALI (TXA664D et TYA670W).
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.