fin de vie

Hager - Télévariateur universel 1000W avec afficheur - EV102

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Télévariateur universel 1000W avec afficheur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • composition - mécanisme seul

  • type de charge - universel

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3250612421022

Réf. Sonepar

00010242102

Réf. Fournisseur

EV102

Réf. Commerciale

Hager

type de commande:

bouton pousse et tourne

composition:

mécanisme seul

type de charge:

universel

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur:

gris

matériau:

autre

nombre de modules (construction modulaire):

5

cablage en série:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation à griffes

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

fréquence:

50...50 Hz

tension de commande:

195.5...230 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

0...1000 W

puissance nominale de charge inductive:

0...1000 VA

puissance nominale de charge capacitive:

0...1000 VA

puissance max. de commutation LED:

0 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

1...6 mm²

largeur d'appareil:

88.5 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

65 mm

Télévariateur universel 1000W avec afficheur

Les Atouts de l'article:

Les télévariateurs permettent de régler une intensité lumineuse en fonction des besoins.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.