Hager - Thermostat ambiance bi-métal chauf. eau ch. contact à ouvert. NF + voyant, 230V - 25800

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Thermostat ambiance bi-métal chauf. eau ch. contact à ouvert. NF + voyant, 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie/encastré

  • couleur - autre

  • modèle - marche-arrêt

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

  • caractéristique de réglage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3542220258009

Réf. Sonepar

00063025800

Réf. Fournisseur

25800

Marque

Hager

mode de pose:

saillie/encastré

couleur:

autre

modèle:

marche-arrêt

type d'alimentation électrique:

230 V CA

caractéristique de réglage:

autre

type de capteur:

bimétal

finition des contacts:

contact à ouverture (NC)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP30

Thermostat ambiance bi-métal chauf eau ch avec contact à ouverture + voyant 230V

Les Atouts de l'article:

Thermostat ambiance bi-métal chauffage eau chaude avec contact à ouverture + voyant 230V

Les Atouts de la gamme:

La gamme de thermostats de chauffage Hager est une gamme complète de thermostats pour tout type de chantier.
La gamme est composée :
  • Des thermostats
  • Des sondes associées
  • Des accessoires de montage

Intégrant la régulation, on retrouve des versions pour chauffage :
  • Electrique à fil pilote
  • Electrique de type dalle chauffante
  • Eau chaude à 2 fils
  • Eau chaude à 4 fils
  • Eau chaude 230V à contact inverseur ou abaissement
  • Climatisation

Selon les versions, il est possible de choisir des installations :
  • Filaires ou radio
  • Alimentées en 230V , 24V ou sur pile
  • Avec sonde intérieure et (ou) intérieure

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.