Hager - Thermostat ambiance digital semi-encastré chauf élec avec entrée fil pilote 230V - 25120

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Thermostat ambiance digital semi-encastré chauf élec avec entrée fil pilote 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 10 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - marche-arrêt

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3542220251208

Réf. Sonepar

00063025120

Réf. Fournisseur

25120

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

10 A

couleur:

blanc

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

marche-arrêt

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

0...40 °C

capteur externe:

Oui

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

PI

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

0

différence ajustable:

Non

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

nombre de modules (construction modulaire):

1

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP30

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

hauteur:

80 mm

largeur:

17 mm

profondeur:

17 mm

classe de la température de contrôle:

IV

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

1 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Le thermostat d'ambiance digital semi-encastré chauffage électrique avec entrée fil pilote 230V, pour applications Plancher Rayonnant Electrique, Plafond Rayonnant Electrique et Sol Tempéré Electrique (option sonde EK090). Certifié eu.bac.

Les Atouts de l'article:

Thermostat digital semi-encastré fil pilote pour applications Plancher Rayonnant Electrique, Plafond Rayonnant Electrique et Sol Tempéré Electrique (option sonde EK090). Certifié eu.bac.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de thermostats de chauffage Hager est une gamme complète de thermostats pour tout type de chantier.
La gamme est composée :
  • Des thermostats
  • Des sondes associées
  • Des accessoires de montage

Intégrant la régulation, on retrouve des versions pour chauffage :
  • Electrique à fil pilote
  • Electrique de type dalle chauffante
  • Eau chaude à 2 fils
  • Eau chaude à 4 fils
  • Eau chaude 230V à contact inverseur ou abaissement
  • Climatisation

Selon les versions, il est possible de choisir des installations :
  • Filaires ou radio
  • Alimentées en 230V , 24V ou sur pile
  • Avec sonde intérieure et (ou) intérieure

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.