Hager - Thermostat ambiance électronique chauf eau chaude ou clim avec ventilation 230V - 58102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'alimentation électrique - 230 V CA
tension max. contacts - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
THERMOSTAT DE CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542220581022
Réf. Sonepar
00063058102
Réf. Fournisseur
58102
Marque
Hager
type d'alimentation électrique:
230 V CA
tension max. contacts:
230 V
Thermostat ambiance électronique chauf eau chaude ou clim avec ventilation 230V
Les Atouts de l'article:
Thermostat ambiance électronique chauf eau chaude ou clim avec ventilation 230V
Les Atouts de la gamme:
La gamme de thermostats de chauffage Hager est une gamme complète de thermostats pour tout type de chantier.
La gamme est composée :
Intégrant la régulation, on retrouve des versions pour chauffage :
Selon les versions, il est possible de choisir des installations :
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de l'article:
Thermostat ambiance électronique chauf eau chaude ou clim avec ventilation 230V
Les Atouts de la gamme:
La gamme de thermostats de chauffage Hager est une gamme complète de thermostats pour tout type de chantier.
La gamme est composée :
- Des thermostats
- Des sondes associées
- Des accessoires de montage
Intégrant la régulation, on retrouve des versions pour chauffage :
- Electrique à fil pilote
- Electrique de type dalle chauffante
- Eau chaude à 2 fils
- Eau chaude à 4 fils
- Eau chaude 230V à contact inverseur ou abaissement
- Climatisation
Selon les versions, il est possible de choisir des installations :
- Filaires ou radio
- Alimentées en 230V , 24V ou sur pile
- Avec sonde intérieure et (ou) intérieure
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


