Hager - Thermostat ambiance électronique semi-encastré chauf eau ch entrée abaiss 230V - 25111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'alimentation électrique - 230 V CA
caractéristique de réglage - PI
type de capteur - autre
finition des contacts - contact inverseur (NO/NC)
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
THERMOSTAT DE CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542220251116
Réf. Sonepar
00063025111
Réf. Fournisseur
25111
Marque
Hager
type d'alimentation électrique:
230 V CA
caractéristique de réglage:
PI
type de capteur:
autre
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Thermostat ambiance électronique semi-encastré pour chauffage eau chaude avec entrée abaissement alim 230V
Les Atouts de la gamme:
La gamme de thermostats de chauffage Hager est une gamme complète de thermostats pour tout type de chantier.
La gamme est composée :
- Des thermostats
- Des sondes associées
- Des accessoires de montage
Intégrant la régulation, on retrouve des versions pour chauffage :
- Electrique à fil pilote
- Electrique de type dalle chauffante
- Eau chaude à 2 fils
- Eau chaude à 4 fils
- Eau chaude 230V à contact inverseur ou abaissement
- Climatisation
Selon les versions, il est possible de choisir des installations :
- Filaires ou radio
- Alimentées en 230V , 24V ou sur pile
- Avec sonde intérieure et (ou) intérieure
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


