Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 2 fils 7j ECO à piles - EK570

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 2 fils 7j ECO à piles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Oui

  • modulation du type de régulation - Non

  • plage de mesure - 5...45 °C

  • caractéristique de réglage - PI

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3250612545704

Réf. Sonepar

00010254570

Réf. Fournisseur

EK570

Marque

Hager

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

plage de mesure:

5...45 °C

caractéristique de réglage:

PI

couleur:

blanc

raccordement:

2-fils intégral

protocole de communication:

autre

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Non

avec rétraction thermique:

Oui

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

0

valeur différentielle:

0...0.3 K

différence ajustable:

Non

sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

température affichée:

Oui

affichage de l’HR:

Non

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge journalière

exécution horloge:

numérique

dérogation:

Non

optimisation:

Non

avec raccord d’eau:

Non

commande:

bouton

réglage dépendant de la météo:

Non

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

1

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

230 V

charge de contact max.:

8 A

indice de protection (IP):

IP30

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

largeur:

30 mm

profondeur:

30 mm

hauteur:

138 mm

classe de la température de contrôle:

IV

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat ambiance programmable digital pour chauffage eau chaude 2 fils sur 7j ECO à piles. Compatible avec les systèmes de chauffage à contact. Régulation tout ou rien. Températures réglables confort, réduit et hors-gel

Les Atouts de l'article:

Le thermostat d'ambiance programmable permet, pour les installations de chauffage à eau chaude, d’améliorer la performance de l’installation et le confort des occupants, tout en réalisant des économies (jusqu'à 20%). 2 fils. Version éco.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de thermostats de chauffage Hager est une gamme complète de thermostats pour tout type de chantier.
La gamme est composée :
  • Des thermostats
  • Des sondes associées
  • Des accessoires de montage

Intégrant la régulation, on retrouve des versions pour chauffage :
  • Electrique à fil pilote
  • Electrique de type dalle chauffante
  • Eau chaude à 2 fils
  • Eau chaude à 4 fils
  • Eau chaude 230V à contact inverseur ou abaissement
  • Climatisation

Selon les versions, il est possible de choisir des installations :
  • Filaires ou radio
  • Alimentées en 230V , 24V ou sur pile
  • Avec sonde intérieure et (ou) intérieure

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.