Hager - Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 2 fils sur 7j à piles - EK520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de régulation on/off - Oui
modulation du type de régulation - Non
plage de mesure - 5...45 °C
caractéristique de réglage - PI
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250612545209
Réf. Sonepar
00010254520
Réf. Fournisseur
EK520
Marque
Hager
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Non
plage de mesure:
5...45 °C
caractéristique de réglage:
PI
couleur:
blanc
raccordement:
2-fils intégral
protocole de communication:
autre
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Non
avec rétraction thermique:
Oui
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
nombre de sorties refroidissement:
0
valeur différentielle:
0...0.3 K
différence ajustable:
Non
sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
température affichée:
Oui
affichage de l’HR:
Non
avec affichage:
Oui
type d’horloge:
horloge journalière
exécution horloge:
numérique
dérogation:
Non
optimisation:
Non
avec raccord d’eau:
Non
commande:
bouton
réglage dépendant de la météo:
Non
nombre de programmes de mise en marche/arrêt:
1
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
230 V
charge de contact max.:
8 A
indice de protection (IP):
IP30
Degré de protection (NEMA):
1
antidéflagration:
Non
largeur:
30 mm
profondeur:
30 mm
hauteur:
138 mm
classe de la température de contrôle:
IV
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le thermostat d'ambiance programmable permet, pour les installations de chauffage à eau chaude, d’améliorer la performance de l’installation et le confort des occupants, tout en réalisant des économies (jusqu'à 20%). 2 fils.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de thermostats de chauffage Hager est une gamme complète de thermostats pour tout type de chantier.
La gamme est composée :
- Des thermostats
- Des sondes associées
- Des accessoires de montage
Intégrant la régulation, on retrouve des versions pour chauffage :
- Electrique à fil pilote
- Electrique de type dalle chauffante
- Eau chaude à 2 fils
- Eau chaude à 4 fils
- Eau chaude 230V à contact inverseur ou abaissement
- Climatisation
Selon les versions, il est possible de choisir des installations :
- Filaires ou radio
- Alimentées en 230V , 24V ou sur pile
- Avec sonde intérieure et (ou) intérieure
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


