Hager - Thermostat d'ambiance KNX manuel avec 2 entrées libre de potentiel - TX320

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Thermostat d'ambiance KNX manuel avec 2 entrées libre de potentiel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616043206

Réf. Sonepar

00010604320

Réf. Fournisseur

TX320

Réf. Commerciale

Hager

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

mécanisme complet avec cadre

mode de pose:

saillie

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Non

nombre d’entrées numériques:

3

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

classe de la température de contrôle:

IV

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.3 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Thermostat d'ambiance KNX manuel avec 2 entrées libre de potentiel. Fonctions chauffage et climatisation.

Les Atouts de l'article:

Bénéficiez d'un thermostat simple, qui se connecte à votre installation domotique.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.