Hager - Thermostat d'ambiance KNX programmable, design gallery, configurable en Easy/ETS - WKT510


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
composition - mécanisme seul
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GALLERY TEBIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3250617095105
Réf. Sonepar
05083709510
Réf. Fournisseur
WKT510
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
autre
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Oui
fonctionnement en parallèle possible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Non
classe de la température de contrôle:
II
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
1 W
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
Les Atouts de l'article:
Association naturelle de la technologie et de l'esthétique, kallysta tebis est le prolongement de votre installation domotique KNX. Kallysta tebis offre une grande richesse fonctionnelle sur la surface d'un poste standard.
Les Atouts de la gamme:
Gallery KNX vous donne la possibilité d’intégrer facilement les fonctions KNX au cœur de vos projets, tout en profitant de la modularité de la gamme gallery. Gallery KNX permet de choisir 4 couleurs d’enjoliveurs (pure, dune, night et titane) et 28 finitions de plaques allant de la plaque blanche à la plaque matière massive. 112 combinaisons possibles pour une association inédite entre l’intelligence embarquée et le design !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.