Hager - Thermostat d'ambiance KNX + touches programmables, design gallery, mode Easy/ETS - WKT511

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - mécanisme seul

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3250617095112

Réf. Sonepar

05083709511

Réf. Fournisseur

WKT511

Réf. Commerciale

Hager

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

autre

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

capteur externe:

Oui

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Non

classe de la température de contrôle:

II

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

1 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

Thermostat et contrôleur d'ambiance KNX + 9 touches programmables, design de l'appareillage gallery, configurable en Easy/ETS. Fonctions chauffage, climatisation, ventilation, éclairage, volets, 8 scènes, 1 entrée sonde de température

Les Atouts de l'article:

Association naturelle de la technologie et de l'esthétique, kallysta tebis est le prolongement de votre installation domotique KNX. Kallysta tebis offre une grande richesse fonctionnelle sur la surface d'un poste standard.

Les Atouts de la gamme:

Gallery KNX vous donne la possibilité d’intégrer facilement les fonctions KNX au cœur de vos projets, tout en profitant de la modularité de la gamme gallery. Gallery KNX permet de choisir 4 couleurs d’enjoliveurs (pure, dune, night et titane) et 28 finitions de plaques allant de la plaque blanche à la plaque matière massive. 112 combinaisons possibles pour une association inédite entre l’intelligence embarquée et le design !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.