Hager - Thermostat d'ambiance saillie chauffage électrique avec entrée fil pilote 230V - 25513

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Thermostat d'ambiance saillie chauffage électrique avec entrée fil pilote 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie/encastré

  • charge de contact max. - 10 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - marche-arrêt

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3542220255138

Réf. Sonepar

00063025513

Réf. Fournisseur

25513

Marque

Hager

mode de pose:

saillie/encastré

charge de contact max.:

10 A

couleur:

blanc

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

2.5...2.5 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

0...50 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

PI

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

autre

nombre de modules (construction modulaire):

1

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

4000 V

indice de protection (IP):

IP30

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9010

hauteur:

80 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

30 mm

classe de la température de contrôle:

IV

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.5 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat d'ambiance électronique saillie pour chauffage électrique avec entrée fil pilote 230V, pour les applications chauffage rayonnant tel que le plancher chauffant ou le plafond rayonnant électrique.

Les Atouts de l'article:

Thermostat saillie fil pilote pour applications Plancher Rayonnant Electrique et Plafond Rayonnant Electrique.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de thermostats de chauffage Hager est une gamme complète de thermostats pour tout type de chantier.
La gamme est composée :
  • Des thermostats
  • Des sondes associées
  • Des accessoires de montage

Intégrant la régulation, on retrouve des versions pour chauffage :
  • Electrique à fil pilote
  • Electrique de type dalle chauffante
  • Eau chaude à 2 fils
  • Eau chaude à 4 fils
  • Eau chaude 230V à contact inverseur ou abaissement
  • Climatisation

Selon les versions, il est possible de choisir des installations :
  • Filaires ou radio
  • Alimentées en 230V , 24V ou sur pile
  • Avec sonde intérieure et (ou) intérieure

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.