Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Thermostat Gallery électronique - WXF315

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 8 A

  • couleur - gris

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - marche-arrêt

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617190022

Réf. Sonepar

05083719002

Réf. Fournisseur

WXF315

Marque

Hager

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

8 A

couleur:

gris

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

0.7...0.7 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

0...50 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

nombre de modules (construction modulaire):

2

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

7011

hauteur:

45 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

30 mm

classe de la température de contrôle:

IV

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.5 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Le thermostat électronique WXF315 fait partie de la gamme Gallery. 2 modules. A compléter d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque de finition pour une solution complète Gallery.

Les Atouts de la gamme:

Gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.