Hager - Thermostat KNX multifonctions avec afficheur blanc - TX410


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
composition - mécanisme complet avec cadre
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250617573948
Réf. Sonepar
05083757394
Réf. Fournisseur
TX410
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
composition:
mécanisme complet avec cadre
mode de pose:
saillie
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
avec commande sur site:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
transparent:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Oui
fonctionnement en parallèle possible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
26 mm
Les Atouts de l'article:
Bénéficiez d'un thermostat multifonction qui se connecte à votre installation domotique.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.