Hager - Thermostat modulaire multigamme chauffage eau chaude 230V - EK186


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
type de capteur - détecteur à distance
plage de réglage de confort - 5...30 °C
finition des contacts - contact inverseur
autonomie - 0 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
THERMOSTAT DE CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250612311866
Réf. Sonepar
00010231186
Réf. Fournisseur
EK186
Marque
Hager
nombre de canaux:
1
type de capteur:
détecteur à distance
plage de réglage de confort:
5...30 °C
finition des contacts:
contact inverseur
autonomie:
0 h
modèle:
numérique
tension assignée (Ue):
230...240 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
guidage texte à l'écran:
Non
programme 24 h:
Non
programme hebdomadaire:
Non
phase de température la plus courte:
1 min
nombre d'emplacements de mémoire:
0
nombre de programmes de base départ usine:
0
programme vacances:
Non
entrée de programme temporel:
Non
plage de réglage protection contre le gel:
-30...90 °C
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commutateur de sélection:
Oui
présélection de commutation:
Non
courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel:
2 A
courant de commutation nominal à 230 V, avec potentiel:
2 A
indice de protection (IP):
IP40
largeur en nombre de modules:
3
profondeur de construction:
63 mm
classe de la température de contrôle:
I
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
1.5 W
Les Atouts de l'article:
Gamme de thermostats électroniques à installer dans le tableau électrique pour toute application nécessitant un contrôle de température.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de thermostats de chauffage Hager est une gamme complète de thermostats pour tout type de chantier.
La gamme est composée :
- Des thermostats
- Des sondes associées
- Des accessoires de montage
Intégrant la régulation, on retrouve des versions pour chauffage :
- Electrique à fil pilote
- Electrique de type dalle chauffante
- Eau chaude à 2 fils
- Eau chaude à 4 fils
- Eau chaude 230V à contact inverseur ou abaissement
- Climatisation
Selon les versions, il est possible de choisir des installations :
- Filaires ou radio
- Alimentées en 230V , 24V ou sur pile
- Avec sonde intérieure et (ou) intérieure
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.