Hager - Transformateur 100W/24V pour LED bande pour plinthe SL - LEDTR100

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Transformateur 100W/24V pour LED bande pour plinthe SL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance - 100...100 W

  • longueur - 190 mm

  • largeur - 52 mm

  • hauteur - 37 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740980241

Réf. Sonepar

05083098024

Réf. Fournisseur

LEDTR100

Marque

Hager

tension de sortie:

24...24 V

puissance:

100...100 W

longueur:

190 mm

largeur:

52 mm

hauteur:

37 mm

tension d'entrée:

90...264 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

noir

Transformateur 100W/24V pour LED bande pour plinthe SL

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.