Hager - Transformateur 30W/24V pour LED bande pour plinthe SL - LEDTR030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
puissance - 30...30 W
longueur - 90 mm
largeur - 40 mm
hauteur - 28 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740980234
Réf. Sonepar
05083098023
Réf. Fournisseur
LEDTR030
Marque
Hager
tension de sortie:
24...24 V
puissance:
30...30 W
longueur:
90 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
28 mm
tension d'entrée:
85...264 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
noir
Transformateur 30W/24V pour LED bande pour plinthe SL
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


