Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - transformateur d'intensité jusqu'à 40A - EK022

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - transformateur d'intensité jusqu'à 40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 40 A

  • courant assigné secondaire - 0.021 A

  • diamètre d'ouverture - 7 mm

  • classe de précision - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

ACCESSOIRES GESTIONNAIRE D'ENERGIE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3250617574143

Réf. Sonepar

05083757414

Réf. Fournisseur

EK022

Marque

Hager

modèle:

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In:

40 A

courant assigné secondaire:

0.021 A

diamètre d'ouverture:

7 mm

classe de précision:

autre

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

7...7 mm

largeur de l'ouverture:

7...7 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

transformateur d'intensité jusqu'à 40A

Les Atouts de l'article:

Minitore. Tore pour compter l'énergie électrique unitaire, en complément d'un afficheur modulaire EC450.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d’accessoires pour gestionnaires d’énergie Hager regroupe l’ensemble des accessoires et pièces détachées nécessaires à leur bon fonctionnement.
On y retrouve :
  • Transformateurs de courants fermés (43A et 60A)
  • Maxitore (90A)
Antenne de gestion à distance
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.