Hager - Transformateur de courant ouvrant 250A / 5A - SRT02505A

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Transformateur de courant ouvrant 250A / 5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 18.5 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TRANSFORMATEUR D'INTENSITE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3250615512598

Réf. Sonepar

05083551259

Réf. Fournisseur

SRT02505A

Marque

Hager

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

18.5 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

0.7 VA

consommation d'énergie:

4.08 W

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

11...11 mm

largeur de l'ouverture:

18.5...18.5 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

câble

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de Courant Ouvrant SC1 250/5A 0,7VA Classe 1

Les Atouts de la gamme:

Gamme de transformateurs d’intensité destinés à être utilisés avec des compteurs d’énergie de toute marque, fonctionnant avec un rapport de transformation de x/5A.

Les transformateurs de courants Hager sont disponibles en version :
  • Fermés
  • Ouvrants
Les versions ouvrants ont été pensés pour simplifier l’installation et sécuriser leur manipulation.
Pour cela, ils embarquent de nombreux atouts :
  • Livrés précâblés,
  • Livrés avec tous les accessoires de montage (rail DIN, sur câble, sur platine)
  • Livrés avec un shunt pour opérations de maintenance

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.