Hager - Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 250/5A 0.6VA Classe 1 - SRR02505A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 18 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TRANSFORMATEUR D'INTENSITE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250610018361
Réf. Sonepar
05083001836
Réf. Fournisseur
SRR02505A
Marque
Hager
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
250 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
18 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
0.6 VA
consommation d'énergie:
0.6 W
facteur de limite de surintensité:
FS 10
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
19.5...19.5 mm
largeur de l'ouverture:
18.5...18.5 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
câble
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de la gamme:
Gamme de transformateurs d’intensité destinés à être utilisés avec des compteurs d’énergie de toute marque, fonctionnant avec un rapport de transformation de x/5A.
Les transformateurs de courants Hager sont disponibles en version :
- Fermés
- Ouvrants
Pour cela, ils embarquent de nombreux atouts :
- Livrés précâblés,
- Livrés avec tous les accessoires de montage (rail DIN, sur câble, sur platine)
- Livrés avec un shunt pour opérations de maintenance
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



