Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Transformateur de sécurité 20VA 230VAC - 12 - 12VAC 4 modules - ST309

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 12 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 1.67 A

  • courant de sortie max. - 2 A

  • type de transfo - transfo de sécurité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615512239

Réf. Sonepar

05083551223

Réf. Fournisseur

ST309

Marque

Hager

tension primaire:

230 V

tension secondaire 1:

12 V

intensité de courant secondaire 1:

1.67 A

courant de sortie max.:

2 A

type de transfo:

transfo de sécurité

tension secondaire 2:

12 V

puissance de sortie max.:

20 W

puissance dissipée max.:

20 W

montage apparent:

Oui

montage encastré:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

longueur:

85 mm

largeur:

70 mm

hauteur:

58 mm

largeur en nombre de modules:

4

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les températures:

Oui

Avec dispositif on/off:

Non

Le ST309 est un transformateur de sécurité 20VA 12 - 12VAC 4 modules de Hager. C'est une solution idéale pour alimenter les contacteurs modulaires 12V dans les tableaux électriques.

Les Atouts de l'article:

Nouveau transformateur de sécurité particulièrement adapté à l'alimentation des contacteurs modulaires 12V AC et 24V AC. Réduction de 30% de l'échauffement comparé au ST312.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.