Hager - Transformateur de sécurité 63VA 230VAC - 12 - 24VAC 6 modules - ST315


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
intensité de courant secondaire 1 - 5.25 A
courant de sortie max. - 5.25 A
type de transfo - transfo de sécurité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3250615703156
Réf. Sonepar
00010570315
Réf. Fournisseur
ST315
Réf. Commerciale
Hager
tension primaire:
230 V
tension secondaire 1:
12 V
intensité de courant secondaire 1:
5.25 A
courant de sortie max.:
5.25 A
type de transfo:
transfo de sécurité
tension secondaire 2:
24 V
intensité de courant secondaire 2:
2.63 A
puissance de sortie max.:
63 W
puissance dissipée max.:
63 W
montage apparent:
Oui
montage encastré:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
longueur:
85 mm
largeur:
105 mm
hauteur:
68 mm
largeur en nombre de modules:
6
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les températures:
Oui
Avec dispositif on/off:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.