Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Transformateur de sonnerie 16VA 230VAC - 8 - 12VAC 3 modules - ST305

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 8 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 2 A

  • courant de sortie max. - 2 A

  • type de transfo - transformateur de sonnerie standard

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615703057

Réf. Sonepar

00010570305

Réf. Fournisseur

ST305

Marque

Hager

tension primaire:

230 V

tension secondaire 1:

8 V

intensité de courant secondaire 1:

2 A

courant de sortie max.:

2 A

type de transfo:

transformateur de sonnerie standard

tension secondaire 2:

12 V

tension secondaire 3:

12 V

intensité de courant secondaire 2:

1.33 A

intensité de courant secondaire 3:

0 A

puissance de sortie max.:

16 W

puissance dissipée max.:

16 W

montage apparent:

Oui

montage encastré:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

longueur:

111 mm

largeur:

54 mm

hauteur:

65 mm

largeur en nombre de modules:

3

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les températures:

Oui

Avec dispositif on/off:

Non

Le ST305 est un transformateur de sonnerie 16VA 8 - 12VAC 3 modules de Hager. C'est une solution idéale pour alimenter les circuits de sonnerie ou ronfleur installés dans les tableaux électriques.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.