Hager - transformateur d'intensité jusqu'à 63A - EK021

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - transformateur d'intensité jusqu'à 63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de sommation de courant

  • courant assigné primaire In - 63 A

  • courant assigné secondaire - 0.034 A

  • classe de précision - autre

  • facteur de limite de surintensité - FS 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617574136

Réf. Sonepar

05083757413

Réf. Fournisseur

EK021

Marque

Hager

modèle:

transformateur de sommation de courant

courant assigné primaire In:

63 A

courant assigné secondaire:

0.034 A

classe de précision:

autre

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Le transformateur d'intensité EK021 Hager mesure la consommation en amont de groupes de disjoncteurs (ex: prises électriques...) jusqu’à 63 A. Il est compatible avec les systèmes Vis et SanVis.

Les Atouts de l'article:

Connectore. Tore pour compter l'énergie électrique en aval, en complément d'un afficheur modulaire EC450.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d’accessoires pour gestionnaires d’énergie Hager regroupe l’ensemble des accessoires et pièces détachées nécessaires à leur bon fonctionnement.
On y retrouve :
  • Transformateurs de courants fermés (43A et 60A)
  • Maxitore (90A)
Antenne de gestion à distance
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.