Hager - Trappe d'accès pour GTL encastrée 1T - GF001E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier
largeur - 375 mm
hauteur - 380 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3250612861637
Réf. Sonepar
00010286163
Réf. Fournisseur
GF001E
Marque
Hager
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
acier
largeur:
375 mm
hauteur:
380 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
L'offre de bac d'encastrement fait partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation innovante quickfix, pour plus de sécurité, de confort et de rapidité dans la mise en oeuvre.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.