Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Traverse de distribution 3Ph+N 63A Volta - VZ428

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Traverse de distribution 3Ph+N 63A Volta

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...25 mm²

  • courant assigné In - 63 A

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • nombre de pôles - 2

  • mode de pose - montage direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616664289

Réf. Sonepar

00010666428

Réf. Fournisseur

VZ428

Marque

Hager

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...25 mm²

courant assigné In:

63 A

finition raccordement électrique 1:

fiche

nombre de pôles:

2

mode de pose:

montage direct

couleur:

blanc

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...25 mm²

section de raccordement cable souple:

8...15 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre de positions de serrage par pôle:

16

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-25...40 °C

largeur:

17 mm

hauteur:

38 mm

profondeur:

270 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Traverse de distribution 3Ph+N 63A Volta

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.