Hager - Traverse de distribution mono 63A Volta - VZ403


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...25 mm²
courant assigné In - 63 A
finition raccordement électrique 1 - fiche
nombre de pôles - 2
mode de pose - montage direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250616664036
Réf. Sonepar
00010666403
Réf. Fournisseur
VZ403
Réf. Commerciale
Hager
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...25 mm²
courant assigné In:
63 A
finition raccordement électrique 1:
fiche
nombre de pôles:
2
mode de pose:
montage direct
couleur:
blanc
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1.5...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...25 mm²
section de raccordement cable souple:
8...15 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre de positions de serrage par pôle:
16
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-25...40 °C
largeur:
17 mm
hauteur:
38 mm
profondeur:
290 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.