Hager - Traverse pour bornier SanVis pour coffret NewVegaD, largeur 24 mod, - FD00Q1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...4 mm²
courant assigné In - 63 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 14
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3250617860437
Réf. Sonepar
05083786043
Réf. Fournisseur
FD00Q1
Réf. Commerciale
Hager
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...4 mm²
courant assigné In:
63 A
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
14
mode de pose:
autre
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1.5...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...25 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...25 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ficher
nombre de positions de serrage par pôle:
6
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
sans halogène:
Oui
largeur:
503 mm
hauteur:
46 mm
profondeur:
71 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associables en hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableaux
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.