Hager - Variateur Gallery rotatif - WXF062


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton pousse et tourne
composition - mécanisme complet avec cadre
type de charge - universel
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3250617192873
Réf. Sonepar
05083719287
Réf. Fournisseur
WXF062
Réf. Commerciale
Hager
type de commande:
bouton pousse et tourne
composition:
mécanisme complet avec cadre
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
couleur:
gris
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
2
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation par clic
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7011
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
fréquence:
50...50 Hz
tension de commande:
196...253 V
puissance max. de commutation LED:
70 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Permet le réglage de l'intensité lumineuse en fonction des besoins par rotation, allumage et extinction par appui.
Les Atouts de la gamme:
Gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.