Hager - Ventilateur IP54 230VAC 115m3/h h 250mm l 250mm RAL 7035 pour coffret orion plus - FL212Z

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 115 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250619272122

Réf. Sonepar

00010927212

Réf. Fournisseur

FL212Z

Réf. Commerciale

Hager

flux volumique, à soufflage libre:

115 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

250 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

113 mm

couleur:

gris

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

1...1 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

puissance nominale:

20 W

finition CEM:

Oui

émission du bruit:

0 dB(A)

numéro RAL:

7035

Le FL212Z est un Ventilateur IP54 230VAC 115m3/h h 250mm l 250mm RAL 7035 pour coffret électrique orion plus de Hager. Il fait partie des nombreux accessoires de la gamme.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.