Hager - Ventilateur IP54 230VAC 520m3/h h 325mm l 325mm RAL 7035 pour coffret orion plus - FL216Z


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 520 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 325 mm
hauteur - 325 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250619272160
Réf. Sonepar
05083927216
Réf. Fournisseur
FL216Z
Réf. Commerciale
Hager
flux volumique, à soufflage libre:
520 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
325 mm
hauteur:
325 mm
profondeur:
161 mm
couleur:
gris
mode de pose:
autre
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
3...3 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
67 W
finition CEM:
Oui
émission du bruit:
0 dB(A)
numéro RAL:
7035
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.