Hager - Vis taraudeuse 3,5x12,0 +/- PZ1, pour la fixation du borne en laiton - KZ062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - culasse
diamètre du filetage - 3.5 mm
longueur - 12 mm
système à vis - Pozidriv PZ
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250613960629
Réf. Sonepar
00010396062
Réf. Fournisseur
KZ062
Marque
Hager
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
culasse
diamètre du filetage:
3.5 mm
longueur:
12 mm
système à vis:
Pozidriv PZ
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
trempé:
Non
forme de la pointe:
pointe émoussée
Les Atouts de la gamme:
Barres de pontage et accessoires Mise en oeuvre facile.
Les systèmes de pontage et leurs accessoires permettent le raccordement des appareils modulaires entre eux afin de faciliter leur mise en oeuvre.
L'offre de barres de pontage :
- barres de pontage à languettes uni, bi, tri et tétra, de 63 à 100 A et disponibles en 12 et 24 modules,
- barres de pontage à fourches uni, bi, tri et tétra, de 63 à 100 A,
- accessoires pour le raccordement et l'isolation des barres, des bornes de raccordement 16 ou 25mm², des bouchons latéraux et des embouts de protection.
Les répartiteurs
Les répartiteurs à barrettes étagées, les répartiteurs monoblocs, les blocs de répartition unipolaires à assembler ... permettent de répartir l'énergie en aval d'un appareil de tête jusqu'à 400A.
Borniers SanVis
Les borniers sont équipés à la fois de bornes SanVis à enfichage direct pour les câbles de 1,5 à 4 mm² et de bornes à cages pour le raccordement de câbles de toutes sections de 1,5 à 25 mm².
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




