Hager - Voltmètre analogique plage de mesure 0-500V - SM500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...500 V
type de tension - AC
modèle - rail DIN
déviation max. du pointeur - 90 °
système de mesure - cadre mobile
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AMPEREMETRE ET VOLTMETRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3250615635006
Réf. Sonepar
00010563500
Réf. Fournisseur
SM500
Réf. Commerciale
Hager
plage de mesure:
0...500 V
type de tension:
AC
modèle:
rail DIN
déviation max. du pointeur:
90 °
système de mesure:
cadre mobile
raccordement du transformateur:
Non
classe de précision:
1
puissance dissipée:
3.5 W
étalonné:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur:
70 mm
hauteur:
90 mm
largeur en nombre de modules:
4
éclairage d'échelle:
Non
Les Atouts de l'article:
Voltmètre permettant la lecture de la tension en temps réel sur un réseau. Idéal pour les analyses sur installation.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.