Hager - Voltmètre digital plage de mesure 0-500V - SM501

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Voltmètre digital plage de mesure 0-500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...500 V

  • type de tension - AC

  • modèle - rail DIN

  • déviation max. du pointeur - 90 °

  • système de mesure - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3250615635013

Réf. Sonepar

00010563501

Réf. Fournisseur

SM501

Marque

Hager

plage de mesure:

0...500 V

type de tension:

AC

modèle:

rail DIN

déviation max. du pointeur:

90 °

système de mesure:

numérique

raccordement du transformateur:

Non

classe de précision:

1

puissance dissipée:

3.5 W

étalonné:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

70 mm

hauteur:

90 mm

largeur en nombre de modules:

4

éclairage d'échelle:

Non

Voltmètre digital plage de mesure 0-500V

Les Atouts de l'article:

Voltmètre permettant la lecture de la tension en temps réel sur un réseau. Idéal pour les analyses sur installation.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.