Hager - Voyant Gallery pour interrupteur, 230V, Vert - WXA693

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - vert
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 0 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250617190565
Réf. Sonepar
05083719056
Réf. Fournisseur
WXA693
Marque
Hager
application:
bouton à contact maintenu
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
vert
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
0 A
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
consommation électrique nominale:
0.5 mA
Les Atouts de l'article:
Le voyant universel à clipser pour toutes les fonctions lumineuses, témoin et signalisation
Les Atouts de la gamme:
Gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



