Hager - Voyant Gallery pour interrupteur, 250V, Noir - WXA699

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - prise
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
courant nominal - 0 A
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3250617190596
Réf. Sonepar
05083719059
Réf. Fournisseur
WXA699
Marque
Hager
application:
prise
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
blanc
courant nominal:
0 A
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
consommation électrique nominale:
1 mA
Les Atouts de l'article:
Le voyant universel à clipser pour toutes les fonctions lumineuses, témoin et signalisation
Les Atouts de la gamme:
Gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



