Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - Voyant LED 12-48V AC et DC Vert quickconnect passage de barre 1 module - SVS131B

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - vert

  • type de tension - AC/DC

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615725073

Réf. Sonepar

00010572507

Réf. Fournisseur

SVS131B

Réf. Commerciale

Hager

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

vert

type de tension:

AC/DC

tension assignée (Ue):

48 V

largeur en nombre de modules:

1

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.33 W

profondeur d'encastrement:

62 mm

indice de protection (IP):

IP20

Le SVS131B est un voyant LED 12-48V AC et DC Vert 1 module de Hager. Il est équipé de la technologie de connexion rapide quickconnect et dispose d'un espace permettant de laisser passer les barres de pontage.

Les Atouts de l'article:

Voyant LED à très faible consommation et longue durée de vie. SanVis, pas de découpe de la barre et avec porte étiquette intégré

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.