Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Voyant LED 230VAC Orange quickconnect passage de barre 1 module - SVS123B

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - orange

  • type de tension - AC

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615725028

Réf. Sonepar

00010572502

Réf. Fournisseur

SVS123B

Marque

Hager

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

orange

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

230 V

largeur en nombre de modules:

1

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.8 W

profondeur d'encastrement:

62 mm

indice de protection (IP):

IP20

Le SVS123B est un voyant LED 230VAC Orange 1 module de Hager. Il est équipé de la technologie de connexion rapide quickconnect et dispose d'un espace permettant de laisser passer les barres de pontage.

Les Atouts de l'article:

Voyant LED à très faible consommation et longue durée de vie. SanVis, pas de découpe de la barre et avec porte étiquette intégré

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.