Hager - Voyant lumineux Gallery , 2 modules rouge et vert - WXF601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
douille - sans
couleur de la source lumineuse - rouge-vert
adapté à la classe de protection (IP) - IP21
tension nominale - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250617196017
Réf. Sonepar
05083719601
Réf. Fournisseur
WXF601
Marque
Hager
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
douille:
sans
couleur de la source lumineuse:
rouge-vert
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
250 V
nombre de modules (construction modulaire):
2
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Non
avec symbole interchangeable:
Oui
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
autre
type de fixation:
à clipser
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7011
transparent:
Non
puissance de la lampe max.:
1.4 W
Les Atouts de la gamme:
Gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



