Hager - Witty accessoire Câble de recharge Mode 3 T2/T2 32A 1P 5m - XEVA713


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
isolé - Oui
largeur - 355 mm
hauteur - 515 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES WITTY
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3250611046615
Réf. Sonepar
05083104703
Réf. Fournisseur
XEVA713
Réf. Commerciale
Hager
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
isolé:
Oui
largeur:
355 mm
hauteur:
515 mm
profondeur:
95 mm
Witty accessoire Câble de recharge Mode 3 T2/T2 32A 1P 5m
Les Atouts de l'article:
Avec le câble de recharge witty, proposer à vos clients un câble de qualité permettant de recharger jusqu’à 32A en mode 3 type 2 côté borne et aussi côté véhicule.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’accessoires pour les nouvelles bornes de recharge hager witty permet d’agrémenter le montage des bornes pour une parfaite installation.
On retrouve dans la gamme d’accessoires :
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de l'article:
Avec le câble de recharge witty, proposer à vos clients un câble de qualité permettant de recharger jusqu’à 32A en mode 3 type 2 côté borne et aussi côté véhicule.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’accessoires pour les nouvelles bornes de recharge hager witty permet d’agrémenter le montage des bornes pour une parfaite installation.
On retrouve dans la gamme d’accessoires :
- Support de câble de recharge
- Pied de borne simple ou double
- Socle à encastrer pour pied de borne
- Kit de mise à la terre pour pied de borne
- Sticker de borne
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.