Hager - Witty accessoire Gestionnaire pour 10 points de charge non connectable opérateur - XEM510

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Witty accessoire Gestionnaire pour 10 points de charge non connectable opérateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de charge - 0.002 A

  • consommation énergétique - 5 W

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non

  • nombre max. de points de chargement commandables - 1

  • avec interface de communication - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250615600639

Réf. Sonepar

05083560063

Réf. Fournisseur

XEM510

Marque

Hager

courant de charge:

0.002 A

consommation énergétique:

5 W

déverrouillage de secours en cas de panne de courant:

Non

nombre max. de points de chargement commandables:

1

avec interface de communication:

Oui

largeur:

70 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

65 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

Witty accessoire Gestionnaire 10 points de charge, gestion de puissance dynamique ou statique, comptage direct ou indirect via TI ou via compteur Modbus RTU Hager, non connectable opérateur.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d’accessoires pour les nouvelles bornes de recharge hager witty permet d’agrémenter le montage des bornes pour une parfaite installation.
On retrouve dans la gamme d’accessoires :
  • Support de câble de recharge
  • Pied de borne simple ou double
  • Socle à encastrer pour pied de borne
  • Kit de mise à la terre pour pied de borne
  • Sticker de borne
Emetteur de TIC radio
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.